曜日別特売

角小型ナンバープレートホルダーType2

角小型ナンバープレートホルダーType2 - CF POSH
(2件のレビュー)
仕様~125cc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57648344202041ブルー
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
57648369202043レッド
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
57648335202040シルバー
1,800
取扱い終了
代替品有
57648353202042ブラック
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5764833520204063284359205040202040 角小型ナンバープレートホルダーType2 CF POSH 63284359角小型ナンバープレートホルダーType2CF POSH1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57648353
2024-01-31
用途: ご当地ナンバーの補強に
製造業

ご当地ナンバーを取り付けるために購入。
ナンバーの保護にもなるし満足です。
ちなみに、ご当地ナンバーのデザインは『カープ&サンフレッチェ』です

対象商品 : 57648335
2021-10-02
用途: ご当地ナンバー用補強板

ご当地ナンバーは100mm×200mmの特殊サイズです。本製品シリーズ以外対応した製品は
見つかりませんでした。アルミ板なのですが頑丈そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする