USB Type-C ケーブル

USB Type-C ケーブル OWLTECH(オウルテック)

本製品は、巻き取りリール式を採用しコンパクトに持ち運べる、USB Type-C to USB Type-C データ通信・充電ケーブルです。
断線しやすい付け根部分を強化する事でフラットケーブルの超タフ化を実現し、15万回以上の折り曲げに耐えることができます。
内部に強力な耐久性のある防弾繊維で引っぱりに強く、断線しにくいケーブルです。
Power Deliveryに対応しており、通常のUSBケーブルに比べて高速で充電することができます。
(Power Deliveryに対応したUSB充電器をご用意いただくようお願いいたします。USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。)
本製品は2年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。 お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。

ケーブル長(m)1 ケーブル種類フラット 適合用途データ通信・充電 コネクタ形状USB Type-C (オス)-USB Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種 転送速度(Mbps)最大480 規格USB PD (Power Delivery) 対応、最大60W (20V/3A) 充電対応 ※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。 本体質量(g)約65 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57678207 OWLCBRKCC10BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
57678216 OWLCBRKCC10BKRE ブラック×レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする