PD対応 AC充電器
本製品はスマートフォンやタブレットをすばやく充電する事が可能なUSB Type-C (USB-C) AC 電源アダプターです。Power Delivery(PD)に対応した機器を最大30Wの出力で効率的に充電する事が可能で”超速充電”に対応します。
急速を超えた超速充電は、通常の1A充電器に比べ2倍以上の速度で充電することができ、1A充電器は50分で約35%の充電量に対し、50分で約80%まで充電することができます。※USB Power Delivery対応スマートフォンでの測定結果(メーカー比)
コンパクトなボディーで電源プラグが折りたたみ式のため、携帯性に優れています。
過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡保護機能搭載。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に出力電流を停止します。
本製品は2年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。 お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。
最大出力(W)PD 30(5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A)
本体質量(g)約67
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、モバイルWi-Fiルーター、加熱式タバコ、ノートPC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×37×39.8
保証期間2年間
USBポート数1
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-C×1ポート(Power Delivery3.0)
内容量1個
注意
※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07