曜日別特売

ハイスピードプーリーキット レッツ4/パレット/バスケット・V50

ハイスピードプーリーキット レッツ4/パレット/バスケット・V50 - TAKEGAWA(武川)
(1件のレビュー)
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5768095502-01-7027
7,000
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57680955
2021-03-14
用途: アドレスV50のプーリー補修
その他業種

CA44アドレスV50(CA44A)用に購入。
02-01-7026を購入した所ランプレートの大幅なセンターずれと純正ボスだとカタカタするほど合わなかった為、代替品で02-01-7027が送られてきました。
代替品はボス付きでしたがやはり精密なズレは修正されておらずカタカタしたままで、純正ボスより1mm強短い為、始動の度にドライブフェイスの羽に接触してしまい、これを純正にしても改善されませんでした。おそらくプーリー形状の不備かと思われます。
また、このプーリーだとキックが圧縮がなくなったように戻らなくなり、タイヤもスタンド立てた状態で勢いよく回るようになりました。
次に相変わらずランプレートのセンターはズレており(これは大昔から)、ランプレートの向きをずれの少ない所に合わせないとシャフトにボスがハマりません。
結論として最高速は40km/hまで落ち、エンジンも高回転気味にうなるので、使用を中止しました。
これより昔の武川プーリーレッツ4用はほんと良かったです。現在劣化気味ですがそれに戻した所、上記全ての不具合がなくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする