EL GRANDE

EL GRANDE GoPro

新たな視点での撮影を可能にする、97cmのアルミニウム製延長ポールです。38センチの長さに折りたたみができ、持ち運びにも便利トです。ポールの末端部分に一体化されたボールソケットデザインにより、撮影を一時停止してカメラをマウントから外す必要なく、GoProを自由自在に360°調整、回転することが可能です。高い耐久性と防水性能を備えています。

トラスコ品番207-2266 適合機種すべてのGoProカメラ セット内容延長ポール、サム スクリュー付きのスイベル ベース 質量(g)99.8 伸縮範囲(cm)38~97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57685514 AGXTS-001
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする