LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)

LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) - 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) - 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) - 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) - 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) - 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) - 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) - 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) - 信和自動車工業
(1件のレビュー)

ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。

付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)41.5高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)107電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック内容量1個
注意
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5293635581HML501810~30(DC12/24対応)LED 1.5Wx6
5,390
5,388
5,927(税込)
当日出荷
5293636481HML502710~30(DC12/24対応)LED 1.5Wx9
6,990
6,988
7,687(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: トラックの荷台灯

取り付けて半年で点かなくなりました。
濡れたり振動する場所には合わない様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする