31.5インチ量子ドットモニター
HDR対応31.5型ワイド量子ドットゲーミングモニター
量子ドット(Quantum dot)技術を採用した広色域を実現。美しく鮮やかな映像を表示できます。
WQHD(2560×1440)解像度&リフレッシュレート165Hzに対応し、量子ドットの美しい映像をより滑らかに表示することができます。
ゲーミング用モニターとしても最適です。
広視野角VAパネルを採用GtG 20ms(応答速度モードON時には1ms)と高速な応答速度を実現。
ノングレア加工によりグレアパネルに比べ目が疲れにくい。
フリッカーフリー設計、FreeSync、ブルーライト軽減、HDR機能、Line of Sight機能、ステレオスピーカー内蔵などの機能を多数搭載しているので、幅広いニーズにお応えします。
付属品モニター本体、スタンド一式、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、専用ACアダプタ(ケーブルとセット)、取扱説明書、保証書
質量(kg)スタンド含む:約5.50、スタンド除く:約5.10
電源12V/5A
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含む:約715x498x193、スタンド除く:約715x419x45
最大消費電力(W)50
コントラスト比3000:1(Typical)
最大解像度2560×1440@165Hz(DisplayPort使用時)
表示色16.7M (8 bit)
保証期間1年間
応答速度20ms GtG (応答速度モードHIGH設定時 1ms)
視野角(左右:上下)上下:178°、左右:178°
VESAマウント(mm)100×100(ネジサイズ:M4x10mm)
スピーカー8Ω 2W×2(ステレオ)
液晶モニターTFT 31.5型ワイド / VAパネル / QDバックライト / 非光沢
インターフェイスHDMI2.0 (HDCP 1.4) x 1、DisplayPort 1.2 x 2
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2724(H)×0.2724(V)
最大輝度(cd/m2)250
パネル駆動方式VA
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品


