10W、7.5W対応 Qiワイヤレス充電スタンド

10W、7.5W対応 Qiワイヤレス充電スタンド エアージェイ

しっかり置けるスタンドタイプで充電中の「ズレ」や「落下」も安心。

用途安心して使える、ワイヤレス充電規格「Qi」正規認証品 セット内容ワイヤレス充電スタンド本体・microUSBケーブル (ケーブル長 約140cm)・取扱説明書・保証書 材質(本体)難燃性ABS+PC 質量(g)約95.5 出力iPhone 最大7.5W Android 最大10W(急速充電非対応機種は5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×86×109 入力microUSB 5V/2A, 9V/2A RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 内容量1個
注意
※7.5Wまたは10W急速充電にはQC3.0対応の充電器が別途必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57691306 AWJ-PD7 BK ブラック
2,980
 
 
取扱い終了
57691315 AWJ-PD7 WH ホワイト
2,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする