フォールディングアンカー

フォールディングアンカー - コンドーテックフォールディングアンカー - コンドーテックフォールディングアンカー - コンドーテックフォールディングアンカー - コンドーテックフォールディングアンカー - コンドーテックフォールディングアンカー - コンドーテックフォールディングアンカー - コンドーテック
(1件のレビュー)

砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。
折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。
レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。

用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして表面処理溶融亜鉛めっき内容量1丁
注意
※あくまでもレジャー用です。本格的なアンカーの効きを求める場合はダンホースアンカーをご使用ください。
※掲載画像にはシャックルが付属しておりますが、10kg以外のフォールディングアンカーにはシャックルは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576935980820302S5-2.5約300×360
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
576936070820303S2-3.2約380×410
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
576936160820304-4約420×460
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
576936250820308-8約520×580
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
803086570820308【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)8約520×580
オープン32,900
21,980
アウトレット
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
576935890820310-10約600×650
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57693607
2023-09-07
用途: 水上バイクのフォールディング
建設業・工事業

取り寄せ在庫切れで納期遅れましたが、商品は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする