10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ

10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC

NC1GL15Bは、10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ。
10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、
RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。
ファンレスで、RoHS準拠。※対向でご使用の場合、NC1GL15AとNC1GL15Bをご購入ください。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57694684 NC1GL15B
49,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする