Omni20+100WDC(OP2HC003)に保護ケースと45W出力のUSB-C Wall Charger(OA5BC002)が付いたお得なパッケージ。
ノートパソコン、デジタル一眼レフカメラをはじめ、日頃お使いのデバイスに最適な携帯用AC電源装置。
20400mAh
AC出力 最大100W
DC入出力対応
DC出力(1-24V可変)最大70W
USB-C PD対応 2ポート 出力60W
USB-A 2ポート 急速充電QC3.0対応
Wireless Charging(Qi)10W出力
OLED液晶モニター付き
同梱:本体、USB-A to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Cケーブル、保護ケース、45W 出力USB-C to AC Wall Charger