Bluetooth紛失防止タグ
スマホと組み合わせて探しものを呼び出すBLEタグ
スマホやカギを呼び出して探す(紛失防止)
スマホとタグが離れるとお知らせ(置き忘れ防止)
メール着信時、タグからお知らせ
スマホの電話着信時、タグからお知らせ
音量は3段階!カバンの中からもしっかりカバー
タグの現在地をリアルタイムに表示
接続が切れた場所をマップに表示
温度・湿度センサー搭載、アプリに温湿度を表示
スマホのカメラシャッターをリモコン操作
タグの登録は簡単3ステップ
タグの停止モードでBluetooth出力停止が可能
電池寿命は約6ヶ月
通信距離は最大30m
iPhoneは本製品を最大4台接続可能
コンパクトサイズ
付属品製品本体(ストラップ付き、お試し用電池内蔵)、両面テープ、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)
質量(g)約8(電池含まず)
対応機種Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット:iOS 9.0以降、Android 4.4以降
センサー温湿度センサー搭載
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ30×10
電源供給ボタン電池(CR2032×1個)
OSiOS:紛失防止タグ(App Storeより無償ダウンロード)、Android:紛失防止タグ(Google Playより無償ダウンロード)
アズワン品番64-4374-66
送信周波数(GHz)2.4
連続動作時間約6ヶ月
最大接続台数(端末1台につき)iPhone:4台、iPad:1台、Android端末:2台
消費電流[接続時]約22μA(Bluetoothコネクション信号送信時)、[非接続時]約22μA(Bluetoothアドバタイズ信号送信時)、[タグの停止モード時]約4.7μA(Bluetooth出力停止時)
通信距離(m)最大30(使用環境により異なります)
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07