コードレスディスクグラインダー
ハンディなコードレスディスクグラインダー GWS 18V-7は、18Vの卓越した切断性能とコンパクトなデザインを融合させたツールです。
700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを生み出すパワフルなブラシレスモーターを採用しており、スムーズに切断することができます。
軽量タイプで、スリムなグリップとキーレスガードを採用しているため、扱いやすく、快適に作業できます。
様々な切断に対応できるよう、ディスクグラインダーは人間工学に配慮されており、バランスのとれたデザインとスリムなハンドルによって安全に作業できます。
このディスクグラインダーは、金属、タイルやレンガの切断作業で威力を発揮します。
ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーおよび充電器、さらにボッシュの吸じんアダプターGDE125EA-Tを使用できます。
用途各種金属等への研磨・研削、タイル コンクリートへの溝入れ、錆び落とし。
回転数(min-1[r.p.m])11000
定格電圧(V)18
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
砥石径(Φmm)100
電圧(V)18
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57697378 | GWS18V-7 | 59148270 | GWS18V-8 |
|
コードレスディスクグラインダー | BOSCH(ボッシュ) | 1台 | ¥44,980 税込¥49,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |