高性能 充電式加温タンブラー PG ONE
ドイツ発 こだわり技術 飲みものを温めて飲める『充電式加温タンブラー』
「PG ONE」は外観がスタイリッシュなタンブラーですが、この中身はとても高性能。指先ひとつでいつでも飲み物を同じ温度に保つスグレモノです。
温かい飲み物をいつでもどこでも好きな時に飲むことができます。贈り物としてもどの世代にも喜ばれておすすめです。
タンブラーの中に入れた飲み物を、35-65℃の温度設定のもと、常に温かい状態に温度を保つことができます。
ドイツ職人によるこだわりの技術。飲み物を一定の温度で最大8時間維持します。
付属品電源コンセント1個、充電トレー1個、本体充電池1個、説明書1冊
寸法(mm)210×80×70
容量(mL)360
材質(本体)ステンレス容器、セラミックコーティング
バッテリー14.8V(3.7V×4PCS)4800mAh、残量:17.8W
電源アダプタ入力電圧AC90-240V、出力/電流DC19V 2.1A
内容量1個