シューズカバー ポリエチレン製
ポリエチレン製のシューズカバーです。
作業現場の床など汚れ防止のために、靴の上からお使いいただけます。
開口部はゴム入りなので、靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。
用途汚れを嫌う作業現場や工場内など
材質ポリエチレン
タイプショート
長さ(cm)約14
適合サイズ(cm)28まで
底面の全長(cm)約37
区分使い捨て
内容量1袋(50足)
注意
※用途以外の使用はしないでください。※床面が水や油などで濡れている場所では使用しないでください。滑って転倒するおそれがあります。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57786804 | - | 75242835 | - |
![]() |
シューズカバー ポリエチレン製 | モノタロウ | 1袋(50足) | ¥499 税込¥549 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
57786813 | - | 75242826 | - |
![]() |
シューズカバー ポリエチレン製 | モノタロウ | 1袋(50足) | ¥499 税込¥549 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 57786804
2022-08-28
- 用途:
- 消臭作業
日鋼産業株式会社 様
(サービス業)
軽くて安価で良い、のですが、スタッフからはすぐに切れてしまう、、、と感想が出てます。
難しいとは思いますが、改善期待です。
- 対象商品:
- 57786813
2022-07-15
- 用途:
- お風呂や水回りやキッチンの掃除
生前・遺品整理福籠 様
(サービス業)
23.5の私の足が全て包まれず上が空くのであまり意味がない。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 57786813
2021-01-24
- 用途:
- 雨天時のバイク・自転車乗車時
雨天時にバイク・自転車にスニーカーで乗車するのに、以前はレジ袋を履いて括り付けていたが、不細工なのでいろいろ探してこの製品を見つけ使用、これを履いたまま電車への乗車もそれほど違和感なくいけるので重宝しています。
- 対象商品:
- 57786813
2021-10-08
- 用途:
- 病院での作業
医療・福祉・介護関連業
取り出す際に破れてしまうほど脆弱な商品です。使いものになりません。返品したい。
5人が参考にしています