木製マドラー
一般的な木製マドラーです。プラスチック製より環境に優しく、分解性があります。
用途カフェやレストランの業務用などに
材質木製
長さ(mm)140
幅(mm)6
厚さ(mm)2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-02-13
- 用途:
- 休憩時のコーヒーマドラーとして
- 対象商品:
- 57790986
安くて良い。今まで使っていた物より「厚み」がある。この厚みがいいのか悪いのか分からないが、問題はない。
エポキシ接着剤を混ぜる時にも使えるし、隅っこの汚れ落としにも使えるので便利。
カラオケ喫茶ふくろう 様
2022-04-18
- 用途:
- カフェ使用
大変お客様にも人気があるのでしが柄がかすれているものが多く残念!
2021-11-15
- 用途:
- 塗料の調色に、休憩時のコーヒーに
- 対象商品:
- 57790986
塗料やインクの少量調合に、休憩時のコーヒーに、とにかく万能な混ぜるための棒として使っています。使い捨てできるのでありがたい。