曜日別特売

シリカゲル 不織布 お得パック

シリカゲル 不織布 お得パック - 日本化工機材シリカゲル 不織布 お得パック - 日本化工機材シリカゲル 不織布 お得パック - 日本化工機材

不織布は通気性が良いため吸湿が早いため速乾性を求めるものに最適です。
本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。
また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)

用途
自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品での使用が多いです。
エアー輸送や海上輸送における防湿梱包や輸出梱包に良く使われています。
種別A型シリカゲル
注意
※開封後は速やかに使い切ってください。
※湿度検知シリカゲルはランダムに約5%配合の為、稀に入っていない場合が御座いますのでご了承ください。
※用途以外の使用は避けてください。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57722754NK-F150-51セット(150g×350個)不織布150g
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57722763NK-F200-51セット(200g×300個)不織布200g
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
57722779NK-F250-51セット(250g×250個)不織布250g
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57722788NK-F300-51セット(300g×200個)不織布300g
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
57722797NK-F500-51セット(500g×125個)不織布500g
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57722806NK-F1000-51セット(1000g×50個)不織布1000g
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする