シリカゲル PP包装

シリカゲル PP包装 - 日本化工機材シリカゲル PP包装 - 日本化工機材シリカゲル PP包装 - 日本化工機材

包装材をPP袋にしたタイプとなります。
本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。
また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)

用途
食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。
防湿梱包や輸出梱包にも。
種別A型シリカゲル
注意
※開封後は速やかに使い切ってください。
※湿度検知シリカゲルはランダムに約5%配合の為、稀に入っていない場合が御座いますのでご了承ください。
※用途以外の使用は避けてください。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57722955NK-PP11箱(1g×8000個)PP1g
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57722964NK-PP21箱(2g×4600個)PP2g
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57722973NK-PP31箱(3g×3500個)PP3g
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57722989NK-PP51箱(5g×2500個)PP5g
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57722998NK-PP101箱(10g×1200個)PP10g
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57723007NK-PP201箱(20g×500個)PP20g
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57723016NK-PP301箱(30g×400個)PP30g
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
57723025NK-PP501箱(50g×220個)PP50g
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする