シリカゲル スリットアイ お得パック

シリカゲル スリットアイ お得パック - 日本化工機材シリカゲル スリットアイ お得パック - 日本化工機材シリカゲル スリットアイ お得パック - 日本化工機材

シリカゲルの効力が一目で確認できます。
品質管理対策乾燥剤タイプとなります。
本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。
また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)

用途
食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。
防湿梱包や輸出梱包にも。
種別A型シリカゲル
注意
※開封後は速やかに使い切ってください。
※湿度検知シリカゲルはランダムに約5%配合の為、稀に入っていない場合が御座いますのでご了承ください。
※用途以外の使用は避けてください。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57723156NK-SA10-51セット(10g×3500個)スリットアイ10g
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57723165NK-SA20-51セット(20g×2000個)スリットアイ20g
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57723174NK-SA30-51セット(30g×1500個)スリットアイ30g
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57723183NK-SA50-51セット(50g×1000個)スリットアイ50g
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする