マテリアル│MATERIAL

マテリアル│MATERIAL サンゲツ

ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 幅(cm)92 防火種別1-4 参考/旧型式TH-30846 内容量1巻
注意
※糊はついていません。
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリーズ
適合規格
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57701264 TH-32738 - - 1 - 620×920 - - リザーブ JIS
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701273 TH-32738 - - 2 - 620×920 - - リザーブ JIS
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701289 TH-32738 - - 3 - 620×920 - - リザーブ JIS
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57701298 TH-32738 - - 4 - 620×920 - - リザーブ JIS
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57701307 TH-32738 - - 5 - 620×920 - - リザーブ JIS
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701316 TH-32738 - - 6 - 620×920 - - リザーブ JIS
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701325 TH-32738 - - 7 - 620×920 - - リザーブ JIS
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701334 TH-32738 - - 8 - 620×920 - - リザーブ JIS
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701343 TH-32738 - - 9 - 620×920 - - リザーブ JIS
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701359 TH-32738 - - 10 - 620×920 - - リザーブ JIS
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701368 TH-32738 - - 15 - 620×920 - - リザーブ JIS
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701377 TH-32738 - - 20 - 620×920 - - リザーブ JIS
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701386 TH-32738 - - 25 - 620×920 - - リザーブ JIS
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701395 TH-32738 - - 30 - 620×920 - - リザーブ JIS
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701404 TH-32738 - - 35 - 620×920 - - リザーブ JIS
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701413 TH-32738 - - 40 - 620×920 - - リザーブ JIS
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701429 TH-32738 - - 45 - 620×920 - - リザーブ JIS
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57701438 TH-32738 - - 50 - 620×920 - - リザーブ JIS
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57700704 TH-32738 JIS規格、SV規格 不燃 11 防かび タテ620、ヨコ920 塩化ビニル 不燃 NM-3991(不燃下地、不燃石こうボード)、準不燃QM-0822(準不燃下地)、不燃NM-4082(金属下地)(直張り) - -
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57700713 TH-32738 JIS規格、SV規格 不燃 12 防かび タテ620、ヨコ920 塩化ビニル 不燃 NM-3991(不燃下地、不燃石こうボード)、準不燃QM-0822(準不燃下地)、不燃NM-4082(金属下地)(直張り) - -
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57700729 TH-32738 JIS規格、SV規格 不燃 13 防かび タテ620、ヨコ920 塩化ビニル 不燃 NM-3991(不燃下地、不燃石こうボード)、準不燃QM-0822(準不燃下地)、不燃NM-4082(金属下地)(直張り) - -
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57700738 TH-32738 JIS規格、SV規格 不燃 14 防かび タテ620、ヨコ920 塩化ビニル 不燃 NM-3991(不燃下地、不燃石こうボード)、準不燃QM-0822(準不燃下地)、不燃NM-4082(金属下地)(直張り) - -
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57700747 TH-32738 JIS規格、SV規格 不燃 16 防かび タテ620、ヨコ920 塩化ビニル 不燃 NM-3991(不燃下地、不燃石こうボード)、準不燃QM-0822(準不燃下地)、不燃NM-4082(金属下地)(直張り) - -
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57700756 TH-32738 JIS規格、SV規格 不燃 17 防かび タテ620、ヨコ920 塩化ビニル 不燃 NM-3991(不燃下地、不燃石こうボード)、準不燃QM-0822(準不燃下地)、不燃NM-4082(金属下地)(直張り) - -
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57700765 TH-32738 JIS規格、SV規格 不燃 18 防かび タテ620、ヨコ920 塩化ビニル 不燃 NM-3991(不燃下地、不燃石こうボード)、準不燃QM-0822(準不燃下地)、不燃NM-4082(金属下地)(直張り) - -
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57700774 TH-32738 JIS規格、SV規格 不燃 19 防かび タテ620、ヨコ920 塩化ビニル 不燃 NM-3991(不燃下地、不燃石こうボード)、準不燃QM-0822(準不燃下地)、不燃NM-4082(金属下地)(直張り) - -
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする