まな板用脚 スーパー台助くん

まな板用脚 スーパー台助くん - ダイトまな板用脚 スーパー台助くん - ダイトまな板用脚 スーパー台助くん - ダイト

高さの異なる2面により、お好みの高さでまな板をご使用できます
1台で2種類の高さが選べます。
別売りのアタッチメントを使用し180mmを200mm(アタッチメント20を使用)又は220mm(アタッチメント40を使用)に変更出来ます。

材質ポリエチレン内容量1個(2脚)
注意
※アタッチメントは高さ180mmにのみ専用ビスで追加が出来ます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57727164-本体350×160又は1809-0384-0701
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
57727173-アタッチメント20-9-0384-0702
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
57727189-アタッチメント40-9-0384-0703
6,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする