シェルジャケットXプローラ (メンズ)

シェルジャケットXプローラ (メンズ) ハスクバーナ
(1件のレビュー)

柔軟性のある4方向ストレッチ素材で、通気性と10,000mmの耐水性がある最高に快適なシェルジャケット。
縫い目のテーピング、パッド入りモバイルポケット、袖下の通気口、袖閉りのためのマジックテープフラップなどのスマートな機能を備えています。
必要に応じて、天候に合わせてフードを取り外すことができます。
男性用。
【表地】ポリエステル65%/コットン35%
【メッシュ】ポリエステル100%
【アウターストレッチ】ポリエステル100%

種別ジャケット フォレストグリーン 素材【表地】ポリエステル65%/コットン35%【メッシュ】ポリエステル100%【アウターストレッチ】ポリエステル100% 内容量1着
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57768035 H593250546 S
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57768044 H593250550 M
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57768053 H593250554 L
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57768069 H593250558 XL
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57768078 H593250562 XXL
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57768069
2022-10-22
用途:
原2バイクでの通勤

フードは取り外しできます。袖口が長くサムホールがついていて風の侵入を防いでくれますがグローブをつけるので使用しません。脇の下のファスナーを開けると換気できます。防寒機能は期待できなさそう。これからの季節はインナーに保温能力の高いものが必要かと思います。雨天では使用していませんので防水性は確認していません。ガード類は一切ありませんので軽量です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする