LEDヘッドライト
両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源はUSB充電ケーブルを使用した充電池式になります。
付属品ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、USB充電ケーブル、収納袋
材質(本体)ABS
本体質量(g)約140(充電池含む)
保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)
機能ズーム機能/点滅(SOS)
光源CREE LED白色1灯
使用電池内蔵リチウムイオン充電池3.7V 2200mAh
点灯方式HIGH-LOW-SOS
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH-約5/LOW-約12
内容量1個
商品説明動画
STAR★LIGHT 400 series LED Headlight