ベンチレーター付き安全ゴーグル SKELETON

ベンチレーター付き安全ゴーグル SKELETON セーフラン安全用品

作業時の目と目の周辺及び顔の領域を保護。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズゴーグル型安全メガネです。
正面や側面からの液体、固体、飛来物防止に。
PVCフレームと、柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適にご着用いただけます。
防曇加工に加えて上下4か所にベンチレーターで通気性も良好で快適使用。
防曇加工、UV加工、N級硬化、耐衝撃。
MADE IN TAIWANの安心品質!

用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、ゴーグルが必要な作業など。 材質【レンズ】PC 【フレーム】PVC 形状ゴーグル型 タイプ一眼型透明レンズ 規格CE、ANSI Z87+、EN166 BT 機能防曇加工、UV加工、N級硬化、耐衝撃 アズワン品番64-6360-41 内容量1個
注意
※作業内容並びに環境が本製品に適するかを、監督者または責任者に確認してからご使用ください。
※アーク溶接やガス溶接等、溶接作業には絶対に使用しないでください。
※耐衝撃性レンズは壊れないわけではございません。
※本製品は、X線、ガンマ線、高エネルギー粒子線、赤外線、紫外線、メーザー、レーザー光線からの保護性能はございません。
※本製品のヘッドバンド部にはラテックスが含まれております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57769137 J2393
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57769137 J2393 53375386 D0008 D0008 RUIZ1/安全ゴーグル(ベンチレーター付きタイプ) Delta Plus 53375386 RUIZ1/安全ゴーグル(ベンチレーター付きタイプ) Delta Plus 1個 729 税込802 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする