厚手PVCラインテープ

厚手PVCラインテープ - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ - セーフラン安全用品厚手PVCラインテープ - セーフラン安全用品

一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。
テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。
樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。

用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き。材質(基材)PVC (粘着剤)アクリル系厚さ(mm)0.2内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57769173J2352-Yテープ/シール--
900
899
989(税込)
当日出荷
57769189J2352-Y/Bテープ/シール黄/黒--
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63153135J2352-R-5022
900
899
989(税込)
当日出荷
63153144J2352-BL-5022
900
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
63153153J2352-G-5022
900
899
989(税込)
当日出荷
63153169J2352-W-5022
900
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
63153178J2352-BK-5022
900
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
63153187J2352-R/W-赤/白5022
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
63153196J2352-G/W-緑/白5022
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする