セーフラン安全用品
高耐久ラインテープ
縁はテーパー構造で段差を抑えます。
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。
防水防油、耐薬品性です。
高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途
フォークリフトが頻繁に通過する工場、倉庫など
取付方式
テープ/シール
材質
(基材)PVC (表面)PVCフィルム
テープ厚さ(mm)
1
テープ長さ(m)
30
仕様
両端テーパー構造
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57769198
11754
50
黄/黒
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
57769207
11757
100
黄/黒
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
57769216
15001
50
黄
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
57769234
14398
50
白
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
57769243
14399
100
白
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
57769259
15002
50
赤
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
57769225
15101
100
黄
¥
17,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください