レバーハンドル錠LGKシリーズ
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
仕様R4U24LTME、受座:24L
種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル
形状レバー座:R4U座
備考TMEサムターン
勝手なし
適合扉厚(mm)33~43
錠前V18シリンダー
内容量1個