本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。
LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。
防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。
LDは公共建築協会評価品もあります。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など
仕様ス3 TMB
種別室内側:-、室外側:シリンダー
備考TMBサムターン 官民仕様
適合扉厚(mm)38~40.5
錠前V18シリンダー
内容量1個
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。
LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。
防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。
LDは公共建築協会評価品もあります。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。