HARU ロールペーパーホルダー

HARU ロールペーパーホルダー LEC(レック)
(1件のレビュー)

磁石がつかないキッチンパネルでも、きれいに壁面収納できるロールペーパーホルダー。貼ってはがせる吸着シートだから、壁を傷つけません。
自分の「ちょうどいい場所」に取り付けられ、片手でもカットできるので、調理しながらでもサッと使えます。
一般的なサイズ(幅18~26cm)のロールペーパーが収納できます。直径16cmまで対応しているので、海外製のロールペーパーもOK。
【取り付けられる場所】「光沢のある平らな面」。(吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品、プリント合板など)

材質本体・キャップ・取付板 /ABS樹脂 ストッパー/熱可塑性エラストマー バー/アルミニウム合金 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幅34×奥行11.5×高さ7.5 設置方式壁掛式 内容量1個
注意
※貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。本品の下に貴重品を置かないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57783128 K00294
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途:
家庭用
その他業種

使い方が悪いのかともかく接着できない。ガタンと直ぐ落ちる。お役御免した。
デザインは良さそうだったけれど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする