MTI(エムテーアイ)
アルミシートパンフルサイズ
巻縁に亜鉛メッキッワイヤーがはいっていて頑丈でさびにくいです。
材質
アルミ
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
30
外寸(mm)
455×655
板厚(mm)
1.2
アズワン品番
64-9072-78
内容量
1個
注意
※お手入れには、アルカリ性洗剤(漂白剤や食器洗い機用洗剤など)使用しないでください。
※食器洗い機での洗浄はしないでください。
※ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他アルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57784677
-
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください