曜日別特売

木柄ステーキナイフ

木柄ステーキナイフ - MTI(エムテーアイ)
(1件のレビュー)

柄が太く持ちやすいです。
食洗機対応です。

材質刃/SUS420、柄/ポリウッド全長(mm)2243.5刃厚(mm)2柄長さ(mm)104.5柄厚さ(mm)11柄幅(mm)17.5アズワン品番64-9073-46刃部幅(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57785998-
550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57785998-6040273110125- YK茶合板柄ステーキナイフ ヤクセル 60402731YK茶合板柄ステーキナイフヤクセル1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57785998
2022-05-27
用途: 夕食時の ステーキ&ハンバーグメニューに使用
その他業種

届いたばかりなので、使用してはいません。
ただ、以前 愛用していたステーキ用ナイフだったので 注文しました。
見た目は全然変わらず、ステーキの夕食時に使わせて頂きますネ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする