木柄ステーキフォーク

木柄ステーキフォーク - MTI(エムテーアイ)木柄ステーキフォーク - MTI(エムテーアイ)

柄が太く持ちやすいです。
食洗機対応です。

材質刃/SUS430、柄/ポリウッド形状ステーキフォーク刃厚(mm)2柄長さ(mm)101柄厚さ(mm)11柄幅(mm)16.5アズワン品番64-9073-47刃部幅(mm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57786007-201
550
479
527(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする