エムテートリマツ
18-8DXナイフ・フォークレスト
溝付きでナイフ・フォーク・箸がズレ落ちません。
板厚で高級感があります。
材質
18-8ステンレスヘアライン仕上げ(つや消し)
板厚(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
溝幅(mm)
本体寸法(全長×高さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57786016
L
L
65、20
100×17
64-9073-48
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
57786025
M
M
70
80×17
64-9073-49
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
57786034
S
S
30
40×17
64-9073-50
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください