エラボレートブレーキマスター [RE]Φ14 クランプ タンクステー BLK

エラボレートブレーキマスター [RE]Φ14 クランプ タンクステー BLK - GALESPEED(ゲイルスピード)

”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。
ブレーキ/クラッチフルードは、グリコールエーテル系のみ使用できます。シリコン系・鉱物系のブレーキフルードは使用しないでください。 (作動不良・液漏れの原因になります)

仕様レバーレシオ:17mmクランプタンクステーシリンダー径(Φmm)14ボルトピッチ径(Φmm)P1.00内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レバー形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57787249RE14X-17BTスタンダードレバー(ラウンドタイプ)
74,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57787258RE14X-17BTSショートレバー(ラウンドタイプ)
74,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする