曜日別特売

Tuflong SUPER バッテリー

Tuflong SUPER バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
(7件のレビュー)

お手頃価格のベーシックモデル
基本的な性能にこだわったスタンダードモデルです。
お値段もお手頃で、コストパフォーマンスに優れています。

用途自動車用バッテリー保証期間24ヵ月または4万km保証(何れかの早期到達保証)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
幅(mm)
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57787757JS 30A19L26A19L / 28A19L / 30A19L18712718721(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
57787766JS 30A19R26A19R / 28A19R / 30A19R18712718721(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
57787784JS 40B19R24B19R / 28B19R / 34B19R / 36B19R / 38B19R / 40B19R18712722728(5時間率)
オープン
取扱い終了
代替品有
57787793JS 55B24L46B24L / 50B24L / 55B24L23812922736(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
57787809JS 55B24R46B24R / 50B24R / 55B24R23812922736(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
57787818JS 75D23L55D23L / 60D23L / 65D23L / 70D23L / 75D23L23217322552(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
57787827JS 75D23R55D23R / 60D23R / 65D23R / 70D23R / 75D23R23217322552(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
57787836JS 85D26L48D26L / 55D26L / 65D26L / 75D26L / 80D26L / 85D26L26017322555(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
57787845JS 85D26R48D26R / 55D26R / 65D26R / 75D26R / 80D26R / 85D26R26017322555(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
57787854JS 95D31L65D31L / 75D31L / 85D31L / 95D31L30617322564(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
57787863JS 95D31R65D31R / 75D31R / 85D31R / 95D31R30617322564(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
57787775JS 40B19L24B19L / 28B19L / 34B19L / 36B19L / 38B19L / 40B19L18712722728(5時間率)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57787757JS 30A19L71156759AGA 30A19LJS 30A19L TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 71156759TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57787766JS 30A19R71156768AGA 30A19RJS 30A19R TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 71156768TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57787784JS 40B19R63354279STA 40B19RJS 40B19R Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354279Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57787793JS 55B24L63354288STA 55B24LJS 55B24L Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354288Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57787809JS 55B24R63354297STA 55B24RJS 55B24R Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354297Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57787818JS 75D23L63354306STA 75D23LJS 75D23L Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354306Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57787827JS 75D23R63354315STA 75D23RJS 75D23R Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354315Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57787836JS 85D26L63354324STA 85D26LJS 85D26L Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354324Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57787845JS 85D26R63354333STA 85D26RJS 85D26R Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354333Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57787854JS 95D31L63354349STA 95D31LJS 95D31L Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354349Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57787863JS 95D31R63354358STA 95D31RJS 95D31R Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354358Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57787784
2021-05-11
用途: 軽トラのバッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

普段あまり乗らない為か、バッテリーがすぐダメになってしまうため、今回は、安価のこちらのバッテリーを取り付けてみた。
どれだけもってくれるか、楽しみである。

対象商品 : 57787775
2021-02-26
用途: 寿命が長くて助かります

現在 自家用で4台にこのタフロングスーパーバッテリを4年間で交換する運用をしてますが、バッテリーあがりは一度も有りませんでした。気に入ってます
他の銘柄では3年でバッテリーあがりがありました。

対象商品 : 57787775
2021-05-24
用途: 長期放置の軽自動車へ積載

到着後、補充電すると低い電圧も上がりフル充電できたので良しとします。
アウトレットで安く買え助かります。バッテリーの値段が高すぎるのにはビックリです。

対象商品 : 57787775
2021-04-30
用途: 自家用車
自動車・二輪車・自転車関連業

前回も同じメーカーで、6年も使えて得した気分でした。

対象商品 : 57787784
2021-06-01
用途: 古いバッテリー交換

届いた時点で、若干の充電をしましたが、特に問題なく使用できています。

対象商品 : 57787784
2021-05-29
用途: 電柵に使用します。

猪の電柵に使用します。普通のカ―バッテリーは値段が高くその中でも安価なため購入しました

対象商品 : 57787775
2021-01-16
用途: 自動車メンテナンス
農・林・水産業

リピートする為、購入履歴から探しましたが取り扱いが無いらしい。探してみると製造メーカーが
社名変更していたらしい。
仕事車のバッテリーはいつもこれです。期待通りです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする