Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリー

Tuflong ECO (充電制御車対応)バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
(1件のレビュー)

充電制御車にも、チョイ乗りにも
即激チャージ(充電受入性能)にすぐれた、充電制御車対応のバッテリーです。
すばやい充電でちょい乗りでも安心。
運搬・取付に便利なさげ手付き。
インジケーター付きなので、バッテリー状況を一目で確認できます。
液栓補水タイプ(6栓式)

用途自動車用バッテリー保証期間36ヵ月または8万km保証(何れかの早期到達保証)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
幅(mm)
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57787879JE 40B19L24B19L / 28B19L / 34B19L / 36B19L / 38B19L / 40B19L18712722728(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57787888JE 40B19R24B19R / 28B19R / 34B19R / 36B19R / 38B19R / 40B19R18712722728(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57787897JE 44B19L24B19L / 28B19L / 34B19L / 36B19L / 38B19L / 40B19L / 42B19L / 44B19L18712722732(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57787906JE 44B19R24B19R / 28B19R / 34B19R / 36B19R / 38B19R / 40B19R / 42B19R / 44B19R18712722732(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57787915JE 60B24L46B24L / 50B24L / 55B24L / 60B24L23812922736(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57787924JE 60B24R46B24R / 50B24R / 55B24R / 60B24R23812922736(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57787933JE 80D23L55D23L / 60D23L / 65D23L / 70D23L / 75D23L / 80D23L23217322552(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57787949JE 80D23R55D23R / 60D23R / 65D23R / 70D23R / 75D23R / 80D23R23217322552(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57787958JE 90D26L48D26L / 55D26L / 65D26L / 75D26L / 80D26L / 85D26L / 90D26L26017322555(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
57787967JE 90D26R48D26R / 55D26R / 65D26R / 75D26R / 80D26R / 85D26R / 90D26R26017322555(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57787933
2020-11-20
用途: 自動車
今岡自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

毎日通勤に利用しています!会社まで距離が短いため大変助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする