Aegis Secure Key 3Z - USB3.0/3.1 Flash Drive ASK3Z-32GB
キーロック式USB3.1(Gen1)(USB3.0)フラッシュメモリ 32GB
FIPS 140-2 Level 3(申請中)
ミリタリグレード Full-disk AES 256-bit XTSハードウェアエンクリプション
7-16桁の暗証番号によるメモリアクセスロックの解除
ほこりや耐水性基準である IP57申請中、ソフトウェアやドライバ不要
OSやプラットフォームに非依存(Windows, Mac, Linux, 組込機で使用可能)
色ブラック
キャップタイプキャップ式
メモリー容量32GB
インターフェイスUSB3.0
内容量1台
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07