DINレール取付金具

DINレール取付金具 モノタロウ
(1件のレビュー)

DIN規格35mm幅のレールに取付けが可能です。

用途端子台等の固定に。 材質 長さ(mm)44 幅(mm)9 高さ(mm)20 質量(g)12(1個) 表面処理亜鉛メッキ 内容量1パック(10個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61707066 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61707066
2021-11-05
用途:
装置組み立て

盤組立中の仕様変更で、変更回路の組み立てに使用する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする