曜日別特売

スナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)

スナップイン  バルブ(一般コア/パッキン付) - PACIFICスナップイン  バルブ(一般コア/パッキン付) - PACIFICスナップイン  バルブ(一般コア/パッキン付) - PACIFIC
(11件のレビュー)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。

用途乗用車用材質ゴム部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)適合リム穴(mm)Φ11.5幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア/パッキン付内容量1袋(100個)
注意
TR-413(CL)・TR-414(CL)はエアバルブにパッキン付きです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44600437TR-413(CL)42
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
23247087TR-414(CL)49
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23247087
2024-09-09
用途: 最高です
サービス業

品質は最高の太平洋工業株式会社の商品です。少し長いので、ホイルキャップ付きでもエアーが入れやすく、ゴムの劣化が少ないのでこれ一択です。

対象商品 : 44600437
2020-12-19
用途: タイヤ交換
Body Make Inoue

ムシからのエアー漏れが無く、
キャップにパッキンが入っているのが良いです。

対象商品 : 44600437
2020-02-22
用途: タイヤ交換時

塩害地域で使用するので安心の品質の物を選んでいます。

対象商品 : 44600437
2020-05-28
用途: 自動車関連
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり、太平洋工業様の商品は安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 44600437
2019-11-06
用途: 自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろな商品を使ってみましたが、この商品の使用した感じが、一番いいです。
耐熱コアでないのが非常に残念です。

対象商品 : 44600437
2017-11-26
用途: タイヤ交換時

同じものを100円/本で購入していたので、随分と安くなりました。
リピートします。

対象商品 : 44600437
2018-04-15
用途: 劣化したバルブの交換
M's AUTO WORKS

信頼しているメーカーなので、過去に何度も購入している。

対象商品 : 44600437
2016-11-13
用途: タイヤのバルブの取替に

タイヤ組替時の同時取替に使いますが、安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする