ウィルナックスミスト

ウィルナックスミスト KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(1件のレビュー)

アロマの力(天然ハーブオイル配合香料使用)で室内の空気中のウイルスを99.99%すばやく除去!
塩素系成分不使用!
ハーバルスイートの香り

用途空気中のウイルス対策 成分エタノール、調合香料(天然ハーブオイル配合) 使用方法使用前によく振ってから、身の回りのウイルスが気になる空間に1~2秒噴射する 質量(kg)(外装)5.6 容量(mL)220 質量(g)(個装)208 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(個装)52×195×52(外装)355×230×245 使用場所お子様の勉強机周り、ベッドの周り、トイレ、洗面台周り、玄関など家族の共用スペース 内容量1缶(220mL)
注意
※用途以外には使用しない
※全てのウイルスに対して効果がある訳ではない
※成分にアルコールを含む。噴射液を吸い込まないように注意する
※缶を逆さ、横に向けて使用しない。(ガスだけが出て最後まで使用できなくなる)
※20秒以上連続噴射しない
※引火性があるので、ガスがたまりやすい場所に使用する場合は噴射後、十分に換気する
※火気、火花、静電気が起きやすい場所では使用しない
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57828165 -
900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57828165
2021-10-27
用途:
空間除菌
メンテナンスKM 様 (サービス業)

ミスト状なので、室内の空間除菌としては最高です。
もう少し値段か安いと助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする