iD20形 1600Lm Dスタイル W230 WiLIA調光

iD20形 1600Lm Dスタイル W230 WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)

適合400ピッチのボルトに対応します。 材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.2 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×50 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)131.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1600 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 コントローラー型式設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)、マルチマネージャーExNQ51101K (別売)、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 子品番【器具本体】NNLK22523J、【ライトバー】NNL2100ENJ RX9 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57835427 XLX210DENCRX9
22,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57835427 XLX210DENCRX9 25985359 XFX210DENRX9 XFX210DENRX9 iD1600D-W230昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 25985359 iD1600D-W230昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 1組 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする