iD40形 4000Lm コーナーライト PiPit調光
適合600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.3
材質(本体)亜鉛鋼板
取付方式天井直付型
電圧(V)100~242
消費電力(W)25.4
制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1245×120
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)144.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3670
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
子品番【器具本体】NNLK41521J、【ライトバー】NNL4400EWP RZ9
通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57840223 | XLX440CEWPRZ9 | 27747015 | XFX440CEWRZ9 |
|
iD4000コーナー白色PiPit調光 | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |