iD110形 5000Lm 反射笠付型 調光
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
安定器定格出力型、<約5~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
消費電力(W)32.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)
取付方式天井直付型
演色指数(Ra)Ra83
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161 (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、(ガード)FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
質量(kg)4.2
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2413×60
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります。
一体型LEDベースライト の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥18,678
¥16,980