60形SP広角3500K

60形SP広角3500K Panasonic(パナソニック)

仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ72 質量(kg)0.5 高さ(mm)174 タイプ広角タイプ 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)157 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.9 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 首振角度(°)90 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.8 光束(Lm)445 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra85 調光の可否 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム) 水平回転範囲360度 照度角30度 調色の可否 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57847239 NNN01082WLE1
17,900
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする