100形SP中角3000K

100形SP中角3000K Panasonic(パナソニック)

仕様天井面取付専用 幅(mm)Φ72 質量(kg)0.5 タイプ中角タイプ 取付方式配線ダクト取付型 奥行(mm)157 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 首振角度(°)90 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)850 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra85 水平回転範囲360度 照度角18度 調色の可否 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
調光の可否
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57847284 NNN02073BLE1 174 6.9 123.1 (点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
20,300
 
 
取扱い終了
57847293 NNN02073WLE1 174 6.9 123.1 (点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
20,300
 
 
取扱い終了
57847309 NNN02073WLG1 202 8.1 104.9 (点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
22,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする