100形SP広角3500K
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ72
質量(kg)0.5
高さ(mm)174
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)157
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.2
光束(Lm)830
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角30度
調色の可否否
内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。