100形SP広角3000K

100形SP広角3000K Panasonic(パナソニック) 100形SP広角3000K Panasonic(パナソニック)

仕様天井面取付専用 質量(kg)0.5 タイプ広角タイプ 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 首振角度(°)90 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)805 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム) 水平回転範囲360度 照度角30度 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57847345 NNN02083WLE1 6.9 116.6
20,300
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷
57847354 NNN02083WLG1 8.1 99.3
22,700
7,698
8,468 (税込)
3日以内出荷
57847336 NNN02083BLE1 6.9 116.6
20,300
7,298
8,028 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする