可変配光型美光色SP100形3500K

可変配光型美光色SP100形3500K Panasonic(パナソニック)

仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光束(Lm)515 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-26 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra95 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57848264 NTS01007BLE1
21,200
12,980
14,278 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする