350形LEDスポット 彩光色広角
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
材質(パネル)強化ガラス
耐風速(m/s)60ec仕様
保護等級IP23
取付方式据置取付型
取付金具ポール用(1灯用)NNY28587(別売)、ポール用(2灯用)NNY28588(別売)、アームNNY28426(別売)、スパイクNNY28585(別売)
タイプ広角タイプ
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)3.7
内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。