LDL40X1笠付プルスイッチ付連調
ランプ別売り
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
スイッチプルスイッチ付
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88
器具・セット器具のみ
安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
調光の可否可
子品番【器具】NNF41245C LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。
直管型LEDベースライト の新着商品
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) オイルミスト対応形 1000mmタイプ (ステンレス) Hf32形高出力形2灯用相当 昼白色
岩崎電気
税込¥68,178
¥61,980
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800